Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Box-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Box-Set
Artikel-Nr.:  479-611504415
Hersteller:  Hammer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475060608
Suchbegriffe:
Boxsack
Box-Set. Box-Training und Aggressionsabbau für Jugendliche und Frauen. Das Set besteht aus: - 1 Boxsack aus reißfestem Material (100% Baumwolle); ca. 30x80 cm, 18 kg, gefüllt. Rot, inklusive Aufhängekette. - 1 Paar 10 oz. Boxhandschuhen Verkaufseinheit: Set
... > Fitness, Kraft- & Kampfsport > Boxen > Boxsäcke & Schlagpolster
Weitere Suchbegriffe: 100Euro, Box-Säcke, Sandsack, Sand-Sack
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
€ 5,38*
€ 74,79*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG