Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Boxhandschuhe "Workout" 12 oz.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611504011
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     Rot, 12 Oz.
EAN/GTIN:
     04044475102148
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Sport-Handschuhe

  • Hochwertiger Trainingshandschuh
  • Optimaler Schutz von Hand und Handgelenk
  • Mit praktischem und sehr breitem Klettverschluss
  • Für Fitness-Boxen im Studio
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Boxhandschuhe "Workout": Boxen Sie sich fit
Die Sport-Thieme Boxhandschuhe "Workout" sind ideal für Trainingseinheiten, Box-Kurse, Stress- und Aggressionsabbau oder einfaches Boxen am Boxsack geeignet. Der praktische, breite Klettverschluss ermöglicht ein leichtes An- und Ausziehen und bietet außerdem optimalen Halt für das Handgelenk. Durch den am Handschuh angenähten Daumen, wird ein Umknicken des Daumens verhindert und ein besonders sicheres Schlagen ermöglicht. Für ein intensives Box-Fitnesstraining oder als Trainingshandschuh für Einsteiger – die Sport-Thieme Boxhandschuhe "Workout" machen jeden Schlag zum Treffer.

  • Farbe: Rot
  • Gewicht: 12 oz.
  • Größe: L
  • Zielgruppe: Frauen; Männer
  • Besonderheiten: Angenähter Daumen; Atmungsaktiv; Abwaschbar
  • Außenmaterial: Polyurethan (PU)
  • Produktart: Ballhandschuhe; Schlaghandschuhe; Trainingshandschuhe
  • Innenmaterial: Polyester
  • Material Füllung: EVA-Schaum

Weitere Informationen:
Gewicht:
12 oz.
Weitere Suchbegriffe: Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, boxhandschuh 12 unzen, box handschuhe, Kampfsport, Boxtraining, Boxen, Training, Handschuhe, Mädchen, Sparring, Kinder, MMA, klein, damen, profi, leicht, männer, frauen, rot, kunstleder, rote, fingerlose, fingerlos, proffessionell, no, stink, 8, oz, 10, 12, 14, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,91*
€ 42,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,85*
€ 41,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
Rot, 10 Oz.
ab € 24,88*
Ähnlich
Sport-Thieme
rood, 14 Oz.
ab € 24,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
rood, 8 Oz.
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.