Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Green Hill® Gerätehandschuhe "Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Hill® Gerätehandschuhe "Pro"
Green Hill® Gerätehandschuhe "Pro"
Artikel-Nr.:
     479-611503539
Hersteller:
     Green Hill
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Weitere Informationen:
Laenge:
28 cm
Breite:
14 cm
Hoehe:
9 cm
Gewicht:
0,359 kg
Verpackungseinheit:
Paar
Weitere Suchbegriffe: Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,40*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Green Hill® Gerätehandschuhe "Pro"
Green Hill
€ 22,40*
Ähnlich
Green Hill® Gerätehandschuhe "Pro"
Green Hill
€ 22,40*
Ähnlich
Green Hill® Gerätehandschuhe "Pro"
Green Hill
€ 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG