Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Green Hill Boxhandschuhe Tiger, 10 oz., Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Green Hill Boxhandschuhe Tiger, 10 oz., Rot
Green Hill Boxhandschuhe Tiger, 10 oz., Rot
Artikel-Nr.:
     479-611503425
Hersteller:
     Green Hill
Herst.-Nr.:
     BGT-2010B 10oz Rot
EAN/GTIN:
     8961015016429
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
box-handschuhe

Der Green Hill Boxhandschuh „Tiger“: Top Tragekomfort
Der Green Hill Boxhandschuh „Tiger“ besitzt eine vorgeformte Schlagfläche, welche gepolstert und farblich abgesetzt ist. Hochwertiges Rindleder und doppelte Nähte sorgen für Langlebigkeit. Der angenähte Daumen und der Klettverschluss am Handgelenk sorgen für die nötige Sicherheit. Besonders praktisch: Für einen hohen Tragekomfort sorgen die Lüftungslöcher im Innenhandbereich.


Weitere Details:
  • Belüftung: 5 Lüftungslöcher im Innenhandbereich
  • Schutz: angenähter Daumen, Gelenk stützender Klettverschluss
  • Verschluss: Klettverschluss
  • Farben: Rot oder Blau, mit weißen Trefferzonen
  • DBV-Logo auf Anfrage mit € 20,- Aufpreis erhältlich (ohne Trefferfläche)
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 oz., Rot
Weitere Suchbegriffe: Box-Handschuh, Boxtraining, Sparringhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,44*
€ 88,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,12*
€ 83,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,86*
€ 83,13
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Green Hill
BGT-2010B 10oz Blau
ab € 69,97*
Ähnlich
Green Hill
BGT-2010B 12oz Blau
ab € 69,88*
Ähnlich
Green Hill
BGT-2010B 12oz Rot
ab € 70,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG