Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Boxsack Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611501908
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     113707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxsack
Sandsack Boxen
sport-thieme boxsack
boxsack

  • Sichere und stabile Befestigung
  • Hohe Belastbarkeit: Bis 150 kg
  • Ideal für das Boxtraining zu Hause
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Boxsack-Halterung: Besonders belastbar
Die Sport-Thieme Boxsack-Halterung ist aus robustem Stahl gefertigt und für eine Gewichtsbelastung von bis zu 150 kg ausgelegt. Die Halterung wird mit einem Karabinerhaken geliefert, der an einem Ring befestigt wird – ideal zum Anhängen eines Boxsackes.

Produktdetails:
  • Verzinktes Stahl
  • LxBxH: 250x50x53 mm
  • Durchmesser Löcher: 14 mm
  • Abstand zwischen den Borlöchern: 200 mm
  • Gewicht: 0,95 kg
  • Max. belastbar bis 150 kg
  • Inkl. Karabinerhaken

Weitere Suchbegriffe: Kampfsport, Boxtraining, Boxen, Boxsack-Deckenhalterung, Deckenhalterung, Boxsackhalterung, Boxsackhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.