Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erima® Regenjacke "Scorer Line" Schwarz-Gelb 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Erima® Regenjacke "Scorer Line" Schwarz-Gelb 3
Artikel-Nr.:  479-611498820-3
Hersteller:  Erima
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475190411
Erima® Regenjacke "Scorer Line". Sportive Regenjacke zu einem Topp-Preis. Im Kragen integrierte Kapuze, Hauptnähte verschweißt. 1.000 mm Wassersäule. 100% Polyester, Innenfutter: 100% Polyester. Verkaufseinheit: Stück
... > SPORT-THIEME > Bekleidung > Regenbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Regenjacken, Ponchos
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
14 Tage
€ 5,38*
€ 21,01*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG