Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aerobic Stepp Workout Mit Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Aerobic Stepp Workout Mit Füßen
Artikel-Nr.:  479-611491119
Hersteller:  Sport-Thieme
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475127578
Aerobic Stepp Workout. Kompakte und preiswerte Plattform für das individuelle Fitness-Training und variable Stepp-Aerobic. Mit rutschfester Oberfläche. Stepphöhe 13 cm, mit Füßen 18 cm. Intensivierung des Trainings ist durch Nutzung der Unterteile möglich. LxHxB: 70x40x13/18 cm. Belastbar bis 110 kg. Verkaufseinheit: Stück
... > Fitness, Kraft- & Kampfsport > Aerobic > Aerobic-Stepper
Weitere Suchbegriffe: Steppbrett, Fitness-Aero-Stepp, Stepper
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
€ 5,38*
€ 41,60*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sport-Thieme
€ 33,53*
€ 39,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG