| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611488715 Herst.-Nr.: TH-26 EAN/GTIN: 04044475112673 |
| | |
|
| | |
| - Optimale Dehneigenschaften
- Ideal für progressive Widerstandsübungen
- Für Dehnungs- und Kräftigungsübungen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Rubberbands-Set – für Kräftigungs- und DehnungsübungenDas Sport-Thieme Rubberbands-Set erhalten Sie im 10er Set. Das kleine, effektive Trainingsgerät eignet sich daher ideal für größere Sportgruppen. Obendrein lassen sich Kräftigungs- und Dehnungsübungen ideal ausführen. Im Lieferumfang ist ein Poster Mit 12 ausführlich erklärten Übungen enthalten. Bitte vermeiden Sie, dass das Rubberband an rauhfaserigen Textilien scheuert. Produktdetails:- 10 Rubberbands im Lieferumfang enthalten
- 3 verschiedene Widerstandsstufen
- Material: Naturkautschuk
- Farbe: Pink
- Stärke: 1,4 mm
- Zugstärke: Mittel
- Länge: 28 cm
- Breite: 2,4 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Pink, mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elastikband, dittmann, Übungsband, Gruppen-Fitness, Groupfitness, Widerstandsband, Expander, Widerstandstraining, Gruppensport, Gruppenfitness, Loops, Widerstandsbänder, Gruppentraining, Rubberband, Rubberbänder, Fitnessloop |
| | |
| |