Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kompakthantel "Retro" 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611476356
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JDB04 6 kg
EAN/GTIN:
     04044475177061
Suchbegriffe:
Kompakthantel
kompakthantel

  • Baut sämtliche Muskeln im Oberkörper auf
  • Für jede Fitnessstufe das passende Gewicht
  • Überall einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kompakthantel "Retro": Für Anfänger und Profis
Die Sport-Thieme Kompakthantel "Retro" ist eine Kurzhantel, welche in verschiedenen Gewichtsstufen erhältlich ist. So können Sie bestens Ihrem Fitnessstand entsprechend trainieren. Sind die Anfänger, eignen sich bestens leichte Gewichte. Fortgeschrittene hingegen können hervorragend auch mit schwereren Gewichten trainieren. Mit der Fitness-Hantel stärken Sie vor allem Ihren Rücken, Schultern, Brust und die Bauchmuskeln.

  • Gewicht: 6,0 kg
  • Material: Gusseisen
  • Farbe: Schwarz-Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Hantel, Hanteltraining, Hanteln, kraft-training, Hantel-Training, Kleingerät, Krafttraining, Kräftigung, Kurzhantel, Kurzhanteln, Kurzhanteltraining, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Hantel-Workout, Fitnesshantel, Retrohantel, Kleingeräte, Knochenhantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB04 1 kg
ab € 2,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB04 10 kg
ab € 26,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB04 4 kg
ab € 10,79*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB04 5 kg
ab € 13,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB04 8 kg
ab € 21,54*
Ähnlich
Sport-Thieme
JDB04 9 kg
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.