Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikhanteln "Aerobic" 2 kg, Violett


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611474334
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     SDB434-5-4KG
EAN/GTIN:
     04044475042475
Suchbegriffe:
Aerobic-Hantel
Aerobichantel
Fitness-Hantel
Fitnesshantel

  • Softgummi ummantelt für komfortablen Griff
  • Mit verstellbarer Hand- und Fußschlaufe
  • Fester Halt durch Klettverschluss
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikhanteln "Aerobic": Individuell einstellbar
Die Sport-Thieme Gymnastikhanteln "Aerobic" eignen sich aufgrund der geringen Gewichtsklassen vor allem für schnelle Bewegungsabläufe im Kursbetrieb, für Ausdauerfitness oder z. B. auch für den Einsatz im Senior:innen-Sport. Die Griffe sind durch das Softgummi besonders komfortabel. Ideal bei längeren Trainingseinheiten. Die Fuß- und Handschlaufen sind individuell verstellbar und können mit dem Klettverschluss an verschiedene Größen angepasst werden.

  • Material Überzug: Softgummi
  • Farbe: Violett
  • Gewicht: 2,0 kg
  • Material Hanteln: Metall
  • Maße: 25x5,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg, Violett
Weitere Suchbegriffe: Gymnastik-Hantel, Gymnastikhantel, Soft-Hantel, gymnastikhantel 2kg, aerobic hantel, Aerobic, Softhanteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 17,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
SDB434-5-2KG
ab € 11,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
SDB434-53KG
ab € 14,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
SDB434-5-6KG
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.