| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611472631 Herst.-Nr.: 470636 EAN/GTIN: 04006226025137 |
| | |
|
| | |
| - Kräftigt Finger-, Hand- und Unterarmmuskulatur
- Für Reha, Gymnastik oder als Begleiter beim Joggen
- Senso-Noppen fördern die Durchblutung
- Handlich und leicht
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Togu Handtrainer "Brasil": Die Mini-Hanteltrainer für gelenkschonendes Fitness-Training"Neu - mit optimierter Gewichtsfüllung für einen besseren Trainingseffekt" Togu Handtrainer "Brasil" sind kleine Handtrainer mit einem Luft-Eisengranulat-Gemisch. Durch die Bewegungen der Arme spüren Sie, wie sich das Granulat im Inneren des Hanteltrainers bewegt. Sie sind aus Ruton gefertigt, besonders hochwertig und geruchsneutral. Dank der ergonomischen ovalen Form und dem geringen Gewicht, liegen die Togu Brasil sehr gut in der Hand. Somit schonen Sie Ihre Handgelenke bei den Übungen - ideal für ein gesundes Training. Die Senso-Noppen stimulieren zudem Ihre Wahrnehmung und fördern Ihre Durchblutung. Weitere Details:- Außenmaterial: Ruton, latexfrei
- Maße (HxBxT): 10x3x3 cm
- Füllung: Luft und Eisengranulat
- Gewicht: 200 g je Stück
- Farbe: Grün-Gelb
- Produktart: Tiefenmuskeltrainer
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Noppenball, Massagerolle, igelball togu, igelball, igelball grün, Massage, Walking, Sensomotorik, Laufen, Ganzkörpertrainer, Ganzkörpertraining, Joggen, Entspannung, Fitnesstraining, Bewegungstrainer, Unterarme, Jogging, Basale, Stimulation, Sensomotorisches, Training, Durchblutung, Handkrafttrainer, Igel, Igelrolle, Azubimailing2015, Unterarmtrainer, Gesundheitssport, Firmenfitness, Noppenhanteln, Handmassageroller, Weihnachten18KleineGeschenke, weihnachten18Frauen, Kleingeräte, Togubohne, Brasilstick, Brasilsticks, trainieren-verein, Brasilbälle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,98* | € 24,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,58* | € 28,31* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 19,93* | € 28,32* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,93* | € 29,97* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 21,51* | € 30,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,93* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|