Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpset! Hantelscheibe für Pumpset Original 1 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611465701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302012
EAN/GTIN:
     00700153238557
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheibe 1kg
hantelscheiben

  • Original Hantelscheiben aus dem Pumpset Langhantel-Set
  • Studioqualität, daher ideal für den Einsatz im Fitnessstudio
  • Besonders bodenschonend
  • Geräuscharmes Training durch Kunststoffummantelung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Pumpset! Hantelscheibe für Pumpset Original – die perfekte Ergänzung
Die Pumpset! Hantelscheibe für Pumpset Original haben eine Füllung aus Stahlsand und sind kunststoffummantelt. Durch die robuste Ummantelung sind die Hantelscheiben geräuscharm und schonen den Bodenbelag in Kursräumen und Fitnessstudios.

Produktdetails:
  • Lieferung erfolgt paarweise

  • Einsatzbereich: Training
  • Farbe: Schwarz
  • Bohrung: 27 mm
  • Innenmaterial: Stahlsand
  • Gewicht: 1 kg
  • Außenmaterial: Kunststoff

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Hantelscheibe, Langhantel, Langhantel-Set, Bodypump, Les, Mills, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 9,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.