Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelscheibe "Wettkampf", gummiert, 50 mm 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611464229
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JPL23E black 5 kg
EAN/GTIN:
     04044475085151
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheiben 5 kg
hantelscheiben

  • Korrosionsbeständig: Besonders langlebig
  • Geräuschdämpfend durch die Gummierung
  • 5 Jahre Garantie
  • Mit Griffmulden zum besseren Greifen der Scheiben
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Hantelscheibe "Wettkampf", gummiert, 50 mm für den professionellen Einsatz
Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Wettkampf", gummiert, 50 mm ist geschaffen für den Dauereinsatz im Leistungssport und Krafttraining. Durch den Gummiüberzug bleiben Bodenbeläge in Übungsräumen und Hallen bestens geschützt, falls eine Scheibe mal runterfällt. Auch die Geräuschentwicklung ist viel geringer. In der Bohrung befindet sich ein rostfreier Stahlring, durch den die Aufnahme auf der Hantelstange erleichtert wird.

Produktdetails:
  • Mit Griffmulden
  • Rostfreier Stahlring in der Bohrung
  • 7 Gewichtsstufen: 1,25 – 25 kg

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Bohrung: 50 mm
  • Innenmaterial: Gusseisen
  • Farbe: Schwarz
  • Außenmaterial: Gummi
  • Gewicht: 5 kg
  • Griffmulde: Ja
  • Material Scheibeneinlage: Gusseisen
  • Material Scheibe: Gusseisen
  • Material Bohrungsring: Stahl
  • Durchmesser Scheibe: 26 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme hantelscheibe, Gewichtheben, Hanteln, Krafttraining, Wettkampfhantel, Gewichte, Scheibe, Home-Gym, Gummihantelscheiben, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL23E black 1,25 kg
ab € 6,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
JPL23E black 2,5 kg
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.