Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Langhantel-Wettkampfstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhantel-Wettkampfstange
Langhantel-Wettkampfstange
Artikel-Nr.:
     479-611462409
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     OB86 Black + Bearing
EAN/GTIN:
     04044475078313
Suchbegriffe:
Langhantelstange
langhantelstange
Hochwertige schwarze Langhantelstange für den professionellen Einsatz im Wettkampf und Training. Die Lieferung erfolgt ohne Verschlüsse. - - Produktdetails - Langhantel aus Feder-Spezialstahl - Gesamtlänge 220 cm - Länge Scheibenaufnahme 44,5 cm - Länge gerändelte flächen 43,5 cm - Durchmesser Scheibenaufnahme 50 mm - Durchmesser Griffstange 30 mm - Belastbar bis 450 kg - Gewicht 20 kg - Besonders hohe Griffigkeit durch gerändelte Flächen - Extrem hohe Belastbarkeit von bis zu 450 kg - Geeignet für den professionellen Einsatz im Wettkampf
Weitere Suchbegriffe: Hanteln, Fitness-Hanteln, Langhanteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG