Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelscheibe "Chrom" 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611458754
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1458754
EAN/GTIN:
     04044475042130
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheibe 15 kg
hantelscheiben

  • Ideal für den Einsatz mit Kurz- und Langhantelstangen
  • Verchromt mit schwarzer Gummi-Einlage innen
  • In 7 verschiedenen Gewichtsklassen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Chrom": Für das praktische Hantel-Training in der Fitness
Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Chrom" besitzt innen eine schwarze Gummi-Einlage und überzeugt besonders durch ihre Robustheit. Bei Ihrem Krafttraining wird Ihnen dank der gummierten Einlage zusätzlich ein sicherer Griff geboten. Das Training ist sowohl mit einer kurzen als auch mit einer langen Hantelstange möglich. Die Bohrung hat einen ø von 30 mm. Sie erhalten die Hantelscheibe in 7 verschiedenen Gewichten.

Produktdetails:
  • Verchromte Hantelscheiben
  • Innen-Material: Gusseisen
  • Für Kurz- und Langhantelstangen
  • Schwarze Gummierung innen
  • Bohrung: 30 mm
  • Gewichte: von 0,5 bis 20 kg

  • Einsatzbereich: Training
  • Bohrung: 30 mm
  • Außenmaterial: Chrom
  • Farbe: Silber-Schwarz
  • Innenmaterial: Gusseisen
  • Gewicht: 15 kg
  • Durchmesser Scheibe: 31,2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme hantelscheibe, Hantel-Scheibe, Hantel, Hanteltraining, Hantel-Scheiben, Hantelscheibe, Hanteln, Hantel-Training, Chrom-Hantel, Chromhantel, Chromhanteln, Chrom-Hanteln, Hantelzubehör, Hantel-Zubehör, Eisen, gusseisen, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1458709
ab € 1,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
1458712
ab € 3,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
1458741
ab € 23,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
07442-700, 2,5 kg
ab € 6,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
1458767
ab € 44,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
07442-700, 5 kg
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.