Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultramedic Krankentrage "Fix"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611425505
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     6010
EAN/GTIN:
     04030281000761
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre

  • Zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
  • Aus robustem Chemiefasergewebe zur einfachen Reinigung
  • Mit Gleit- und Rollfüßen für einfachen Transport
  • Kopfkissen für hohen Liegekomfort
  • Schnellverschluss für die sichere Fixierung der Patienten


Robust und platzsparend: Ultramedic Krankentrage "Fix"
Die Ultramedic Krankentrage "Fix" ist gerade für Einrichtungen mit wenig Platz von enormen Vorteil. Die Trage kann mit einem Mechanismus auf eine Größe von 192x15 cm zusammengeklappt werden, sodass eine platzsparende Lagerung kein Problem ist. Im gebrauchsfertigen Zustand hat die Krankentrage eine Größe von 230x56 cm und ist mit einer maximalen Belastung von 150 kg sehr stabil. Der langlegbige Bezug aus Chemiefasergewebe ist sehr robust und einfach zu reinigen. Das ermöglicht eine hygienische Benutzung beispielsweise in Krankenhäusern. Dank zwei halt- sowie verstellbaren Gurten mit Schnellverschlüssen lassen sich die Patienten schnell und sicher auf der Trage fixieren. Je zwei Gleit- und Rollfüße ermöglichen den einfachen Transport von Verletzten.

Produktdetails:
  • Material (Gestell): Aluminium
  • Material (Bezug): Chemiefasergewebe
  • Nach DIN 13024
  • Maße gebrauchsfertig (LxB): 230x56 cm
  • Maße zusammengeklappt (LxB): 192x15 cm
  • Gewicht: ca. 9 kg
  • Maximale Belastbarkeit: 150 kg
  • Farbe: Grau

Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, Liege, Krankenbahre, Erste, Hilfe, Transport, Transporthilfe, Krankenliege, Krankenliegen, Krankentransport, Verletztentransport, transportabel, Tragbahre, Trageliege, hilfe, transportieren, Hilfestellung, Krankenhaus, verletzung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,29*
€ 230,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,39*
€ 234,03*
Lager 479
14
€ 6,29*
ab € 211,87*
€ 253,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,49*
€ 297,16*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
N5 134
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.