Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feber Gesellschaftsspiel "Mega4inLine"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611421907
Hersteller:
     Feber
Herst.-Nr.:
     800009591
EAN/GTIN:
     08411845010802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele

  • Das beliebte Strategiespiel
  • Einfache Regeln – ganz schnell zu erlernen
  • Einfacher Aufbau dank Stecksystem
  • Stabiler Kunststoffrahmen - widersteht Sonneneinstrahlung
  • Spielsteine in leuchtenden Farben


Feber Gesellschaftsspiel "Mega4inLine": Einfache Regeln, großer Spaß
Feber Gesellschaftsspiel "Mega4inLine" ist ein allseits bekanntes und beliebtes Strategiespiel, das sich sehr einfach erlernen lässt. Dennoch sind Konzentration und Voraussicht gefragt, um am Ende 4 Spielsteine in einer Reihe zu haben. 2 Mitspieler werfen abwechselnd Spielsteine in das Raster. Der Spieler gewinnt, der 4 Chips in einer Linie legt, sei es senkrecht, waagerecht oder diagonal.

Feber Gesellschaftsspiel "Mega4inLine": Kinderleichter Aufbau
Den Spielrahmen bauen Sie dank eines praktischen Stecksystems mit wenigen Handgriffen zusammen. Rahmen wie auch Spielchips bestehen aus Kunststoff und widerstehen Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Ein weiterer Vorteil sind die großen Spielsteine (ø 13,5 cm) – diese lassen sich von Kindern wie auch Senioren leicht greifen. In der Mitte der Spielchips befindet sich eine kreisrunde Öffnung. An den Standfüßen sind je 2 Kunststoffstangen angebracht, auf denen Sie die Spielsteine nach Farbe ablegen und verstauen. Insgesamt sind 42 Spielsteine enthalten, je 21 in den Farben Grün und Pink.

Produktdetails:
  • LxBxH: 122x57x117 cm
  • 42 Spielsteine, ø 13,5 cm, je 21 in Grün und Pink
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 16 kg

Weitere Suchbegriffe: Pausenspiele, Schulhofspiele, Gesellschaftsspiel, Bewegte, Pause, Spielecke, Aktive, Pausen-Spiele, Gesellschaftsspiele, Vier, gewinnt, 4, Pausenhofset, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, in, Linie, Reihe, Spielecken, Strategiespiel, Strategiespiele, Großspiel, Großspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.