Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Deutsches Schwimmabzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deutsches Schwimmabzeichen
Deutsches Schwimmabzeichen
Deutsches Schwimmabzeichen
Artikel-Nr.:
     479-611411401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     04044475052931
Suchbegriffe:
Abzeichen
Stoffabzeichen
Weitere Informationen:
Laenge:
6,5 cm
Breite:
6,5 cm
Hoehe:
0,1 cm
Gewicht:
0,002 kg
Verpackungseinheit:
Stück
Weitere Suchbegriffe: Schwimmpass, Deutscher, Jugendschwimmpass, Freischwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,20*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deutsches Schwimmabzeichen
k.A.
€ 1,20*
Ähnlich
Deutsches Schwimmabzeichen
k.A.
€ 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG