Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Keil Ballkissen "Comfort"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611402201
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400725
EAN/GTIN:
     04006226034610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Ermöglicht längeres, entspanntes Sitzen dank Entlastungszone
  • Fördert dynamisches und aktives Sitzen
  • Mit Senso-Noppen auf der Oberfläche
  • Inkl. Pumpe zur individuellen Luftregulierung
  • Besonders stabil: Belastbar bis 200 kg


Togu Dynair Keil Ballkissen "Comfort": Hält die Rückenmuskulatur in Bewegung.
Die Luftfüllung des Togu Dynair Keil Ballkissens "Comfort" sorgt für eine leichte Instabilität beim Sitzen. Wirbelsäule und Muskulatur steuern dieser Instabilität beim Sitzen entgegen. Durch dieses "aktive Sitzen" mit seinen ständigen, feinen Bewegungen wird die Muskulatur gestärkt. Außerdem werden die Bandscheiben sanft in Schwung gehalten. Mittels eines Nadelventils können Sie die Instabilität durch Drucksenkung oder -erhöhung verändern.

Produktdetails
  • Latexfrei

  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Farbe: Anthrazit
  • Füllung: Luft
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Wirbelsäule; Rücken; Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule
  • Maße: 36x37x7 cm
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Material: Ruton
  • Gewicht: 1,0 kg; 1 kg

Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Keil Sitzkissen, Keilkissen, Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, keilkissen togu, keil sitzkissen, keilkissen anthrazit, Seniorensport, Senioren-Sport, Dynair, Togu, Senioren-Training, Ballkissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Ballscheibe, Keilluftkissen, Luftkeilkissen, Gesund, sitzen, Dynairkissen, Fußmassagekissen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,14*
€ 58,76*
Lager 479
15
€ 6,29*
ab € 47,16*
€ 61,17*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 55,11*
€ 70,83*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 64,06*
€ 81,84*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.