Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossboccia Boccia "Doublepack" Blond und Muffin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611394825
Hersteller:
     Crossboccia
Herst.-Nr.:
     970827
EAN/GTIN:
     04250807980036
Suchbegriffe:
Boccia-Ausrüstung
Boule-Ausrüstung
Mini Boule Reiseset
Crossboccia-Ausrüstung

  • Spielen über mehrere Ebenen möglich
  • Säckchen bleiben auf unebenen Flächen und Schrägen liegen
  • Spielbar auf fast jedem Untergrund
  • Spielspaß für 2 Personen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Crossboccia Boccia "Doublepack" – Einsteigerset für den Start in den Spaß
Das Crossboccia Boccia "Doublepack" für 2 Personen ist die ideale Möglichkeit in den trendigen Funsport einzusteigen. Es enthält für jeden Spieler 3 gleichfarbige Crossboccia-Kugeln. Die „Spielkugeln“ bestehen aus einem Säckchen aus widerstandsfähigen Polyester-Fasern mit doppellagiger Außenhülle, verstärkten Nähten und einer Füllung aus Öko Kunststoff-Bohnen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Crossboccia-Sets sind die Säckchen des Crossboccia Einsteiger-Sets weniger stark gefüllt. Sie bleiben leichter liegen und vereinfachen so die ersten Würfe. Zudem springen die Bälle auf Wasser und sind per Handwäsche waschbar.

Weitere Details zum Crossboccia Boccia "Doublepack":
  • Durchmesser der Bälle: 7 cm
  • Gewicht je Ball: 90 g
  • Außenhülle: 100 % Polyester
  • Füllung: Öko Kunststoff-Granulat
  • Säckchen via Handwäsche waschbar
  • Lieferumfang: 2 x 3er Set Anfänger Crossboccia-Säckchen mit weniger Füllung, 1 Zielsäckchen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Blond und Muffin
Weitere Suchbegriffe: Wurfspiele, wurfspiele, Trendsport, Crossboule, Strandspielzeug, Strandspielzeuge, Bocciabälle, gartenspiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,75*
€ 29,03*
Lager 479
20
€ 6,29*
ab € 22,53*
€ 31,52*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schildkröt
970825
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.