Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Koordinationsleiter "Agility" 4 m,Doppel-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611373963
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     AGL-DF04M (SPTH)
EAN/GTIN:
     04044475062527
Suchbegriffe:
Koordinationsleiter
Street-Basketball
Streetbasketball
Trainingszubehör (Tennis)

  • Geeignet für Sportplatz und Turnhalle
  • Sichere Befestigung mit Erdnägeln oder Saugnäpfen
  • Im Training für verschiedene Sportarten einsetzbar
  • Verstellbare Sprossenabstände für mehr Trainingsübungen
  • Inkl. U-Eisen zur besseren und einfachen Aufbewahrung


Sport-Thieme Koordinationsleiter "Agility" – für mehr Trainingsmöglichkeiten
Die Sport-Thieme Koordinationsleiter "Agility" ist ein vielseitig einsetzbares Trainingsgerät für Koordinations- und Schnellkrafttraining aus hochwertigem Gewebe. Durch regelmäßiges Training mit dieser Koordinationshilfe können Sie koordinative Fähigkeiten steigern und so Schnelligkeit, Beweglichkeit und Gewandtheit verbessern.

Robust und stabil für das tägliche Training
Die Sprossen der Sport-Thieme Koordinationsleiter "Agility" sind aus flexiblem und bruchsicherem Kunststoff gefertigt und im Abstand variabel einstellbar. Die Koordinationsleiter ist für drinnen und draußen geeignet. Für die Hallennutzung sind Saugnäpfe an der Unterseite befestigt, um das Rutschen auf glatten Flächen zu verhindern. Für den Outdoor-Bereich sind im Lieferumfang Erdnägel enthalten, sodass eine Fixierung auf dem Sportplatz ebenfalls erfolgen kann. Die Vierfach-Leiter besteht aus 4 einzelnen Elementen à 2 Meter, welche zusammengeklippt werden können.

Produktdetails:
  • Anzahl der Sprossen: 10 Sprossen bzw. 20 Sprossen (je Einzelleiter)
  • Sprossenbreite: ca. 40 cm
  • Inkl. Transporttasche und U-Eisen
  • Gewicht mit Zubehör: ca. 1,5 kg
  • Farben: Schwarz/Gelb
  • Klickverschluss an den Enden für Verlängerungen

  • Produktart: Koordinationsleiter
  • Sportart: Badminton; Basketball; Fußball; Handball; Leichtathletik; Tennis; Volleyball

Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Ausführung:
Doppel-Leiter
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme koordinationsleiter, trainingszubehör (tennis), Hallenfußball, Trainings-Zubehör, Agility, Koordinationstraining, Agility-Ladder, Tennis-Leiter, Trainingshilfen, Koordinationshilfe, Trainingsgerät, Trainingshilfe, Koordination, Fußballtraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
CL-SA-L20
ab € 28,54*
Ähnlich
Sport-Thieme
AGL-QD02MFCS(SPTH)
ab € 44,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
AGL-DF08M (SPTH)
ab € 52,06*
Ähnlich
Sport-Thieme
CL-SA-L20
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.