Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolly Toys Spielfeld für Outdoor-Bodenschach 1,20x1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611368215
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     218950
EAN/GTIN:
     04006485218950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damespiel
Schachspiel
Trettraktor-Zubehör
schachspiel

  • Outdoor-Spielfeld für Dame- und Schachspiele
  • Langlebig mit wetterfestem, wasserdurchlässigem Kunststoff
  • Einzelne Felder werden über Steckmechanismus fest verbunden
  • Ein Klassiker für Freibäder, Campingplätze und Parkanlagen
  • Spielspaß mit Knobelfaktor für Jung und Alt


Rolly Toys Spielfeld für Outdoor-Bodenschach: Spaß für Groß und Klein
Die großen Felder des Rolly Toys Spielfeld für Outdoor-Bodenschach in schwarz und weiß werden mit überdimensionierten Figuren bespielt und machen Schach und Dame begreifbar. Hier finden auch Kinder Spaß am Denksport!

Details zur Variante Outdoor-Spielfeld Bodenschach "Groß":
  • Gesamtfläche Spielfeld: 2,80x2,80 m
  • Maße Einzelfeld: 35,5x35,5 cm
  • Gesamtgewicht: 19 kg
  • Anzahl Felder: 64
Details zur Variante Outdoor-Spielfeld Bodenschach "Klein":
  • Gesamtfläche Spielfeld: 1,20x1,20 m
  • Maße Einzelfeld: 15,5x15,5 cm
  • Materialstärke: 0,5 cm
  • Anzahl Felder: 64

Zubehör gleich mitbestellen!
Die Lieferung erfolgt ohne Spielfiguren. Schachfiguren für das Schachspiel und Damesteine können Sie als Zubehör dazu bestellen.

Weitere Informationen:
Spielfeldgröße:
1,20x1,20 m
Weitere Suchbegriffe: Schach, Dame, Schachbrett, Bodenschach, Outdoor, Riesenschach, Schachfiguren, für, Außen, Riesenspiele, Outdoorschach, Gartenschach, Großfeldschach, Außenschach, Freilandschach, Großspiel, Großspiele, Außenschachspiel, Großfigurenschach, Großfigurenschachspiel, Großfigurenspiel, großschach, Großschachfigur, Großschachfiguren, Outdoorschachspiel, Outdoorschachfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 4,90*
ab € 55,05*
€ 70,03*
Lager 479
3
€ 6,29*
ab € 97,98*
€ 121,08*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rolly toys
218752
ab € 205,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.