Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolly Toys Bodenschachfigur Standfläche ø 11 cm. H (König): 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611368013
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     218912
EAN/GTIN:
     04006485218912
Suchbegriffe:
Schachspiel
Trettraktor-Zubehör
schachspiel

  • Ideal für Schulen und soziale Einrichtungen
  • Schult die Konzentrationsfähigkeit und das räumlich Denken
  • Bruchsicher und wasserfest – für Schulen und soziale Einrichtungen
  • Je 16 schwarze und weiße Schachfiguren
  • Erhältlich in 2 verschiedenen Ausführungen


Schachspielen ganz anders: Mit den Rolly Toys Bodenschachfiguren für das Outdoor-Schachfeld.
Egal ob auf dem Pausenhof der Schule, in Hotels, Freizeit- oder Senioreneinrichtungen: Die Rolly Toys Bodenschachfiguren dürfen im Außenbereich mit einem Outdoor-Schachfeld keinesfalls fehlen. Dank des stabilen Kunststoffs sind die Figuren bruchsicher und wasserfest. Somit trotzen die Figuren auch stürmischem Wetter.

Produktdetails:

Bodenschachfiguren "Klein":
  • Standfläche ø 12 cm
  • Höhe Spielfiguren König: 30 cm, Dame: 29 cm, Läufer: 26 cm, Springer: 22 cm, Turm: 21 cm Bauer: 20 cm
  • Je 16 schwarze und weiße Figuren

Bodenschafiguren "Groß":
  • Standfläche ø 22,5 cm
  • Höhe Spielfiguren: König: 64 cm, Dame 58 cm, Läufer: 56 cm, Springer: 48 cm, Turm 43 cm, Bauer: 43 cm
  • Je 16 schwarze und weiße Figuren
  • Figurensockel mit Sand befüllbar, um die Standfestigkeit zu erhöhen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfläche ø 11 cm. H (König): 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodenschach, Schachspielen, Schachfigur, Schachfiguren, Boden-Schach, Bodenschachfiguren, für, Außen, Outdoorschach, Gartenschach, Großfeldschach, Außenschach, Freilandschach, Gartenschachfiguren, Bodenfiguren, Außenschachspiel, Großfigurenschach, Großfigurenschachspiel, Großfigurenspiel, großschach, Großschachfigur, Großschachfiguren, Outdoorschachspiel, Outdoorschachspielfiguren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,43*
€ 86,14*
Lager 479
6
€ 6,29*
ab € 119,00*
€ 144,74*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rolly toys
218707
ab € 275,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.