Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandito Tischkicker "Black Soccer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611348789
Hersteller:
     Bandito
Herst.-Nr.:
     F 95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tisch-Fußball
tischfussball
Kicker
Kickertisch

  • Nur für den Innenbereich geeignet
  • Korpus mit Melaminbeschichtung: unempfindlich und abwischbar
  • Auswechselbare Figuren
  • Stabile, leichtgängige Spielstangen
  • Tischbeine mit Niveauausgleich


Der Bandito Tischkicker „Black Soccer“ – Treffen Sie ins Schwarze!
Mit diesem Tischfußball für den Innenbereich landen Sie garantiert einen Volltreffer – denn Kickern geht immer! Das Fußballspiel im Miniaturformat begeistert Jung und Alt gleichermaßen.
Dank seiner robusten Bauweise und der widerstandsfähigen Melaminbeschichtung ist er ideal für den regelmäßigen Spielbetrieb gerüstet und wird Ihnen lange Freude bereiten. So bestehen Korpus und Beinkonstruktion des Fußballkickers „Black Soccer“ aus stabilem MDF und die Spielstangen mit Holzgriffen laufen in Gleitlagern und sind zu den Seitenwänden mit Gummipuffern und Distanzscheiben gedämpft. Der Kickertisch „Black Soccer“ verfügt zudem über seitlich eingelassene Ballkästen zur einfachen Ballentnahme von beiden Tischseiten.

Technische Details des Tischkickers „Black Soccer“:
  • Korpus: MDF, Balleinwurf und Ecken verchromt
  • Beine: MDF, 12,5 x 12,5 cm, mit Niveauausgleich u. Querstreben
  • Spielfläche: MDF-Platte, 10 mm
  • Spielstangen: 16 mm, Vollstahl verchromt mit Holzgriffen
  • Farbe: Schwarz
  • Inkl. 2 Nylon-Kickerbällen, ø 36 mm

  • Einsatzbereich: Privat
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Material: Holz
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Griffe: Holz
  • Stangen: Verchromte Stahlrohrstangen
  • Ausstattung: Niveauausgleich
  • Lager: Gleitlager
  • Material Spielfeld-Oberfläche: MDF Platte
  • Aufstellmaße: 140x125x88 cm
  • Lieferumfang: 2x Kickerbälle
  • Gewicht: 82 kg
  • Spielfeldmaße: 117x68 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,25*
€ 780,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,54*
€ 751,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,57*
€ 731,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,52*
€ 708,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,16*
€ 668,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.