Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norditalia Tischkicker "Storm Outdoor F-1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611348776
Hersteller:
     Norditalia
Herst.-Nr.:
     5350.01
EAN/GTIN:
     04250283203087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Fußball
tischfussball
Kicker
Kickertisch

  • Outdoor-Kickerspaß bei jedem Wetter
  • Problemloser Einsatz in allen Open-Air-Bereichen
  • Witterungsresistente Gleitlager
  • Spielfläche aus speziell temperiertem Glas
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Norditalia Tischkicker "Storm Outdoor F-1" - der Kicker für den Außenbereich
Der wetterfeste Norditalia Tischkicker "Storm Outdoor F-1" ist eine echte Attraktion für alle Open-Air-Bereiche wie Freibäder, Campingplätze, Gärten, Terrassen usw. Die Konstruktion besteht aus thermoplastischem Kunstharz und Fiberglas. Diese Kombination, verbunden durch Elemente aus rostfreiem Edelstahl, widersteht härtesten Witterungseinflüssen.

Norditalia Tischkicker "Storm Outdoor F-1": Robust und überzeugende Bespielbarkeit
Beim Kickertisch "Storm Outdoor F-1" von Norditalia sind die 16 mm Spielstangen 2-fach verchromt und bieten Ihnen dank der witterungsresistenten Gleitlager optimale Laufeigenschaften. Außerdem sind die Spielstangen gefedert und sorgen dadurch für den perfekten Rückstoßeffekt. Die Spielfläche besteht aus speziell temperiertem Glas. Die Spielerfiguren sind sehr widerstandsfähig – ideal für den Einsatz in öffentlichen Außenbereichen. Der Torwart lässt sich um 360 Grad drehen. Der Kicker ist mit eingelassenen Torzählern sowie schnellem Ballrücklauf auf beiden Seiten ausgestattet. Der Balleinwurf befindet sich beidseitig in Höhe der Mittellinie. Zusätzliche Ablagen sind rechts und links neben den Torzählern angebracht.

Produktdetails:
  • Torwart um 360 Grad drehbar
  • Spielstangen gefedert mit perfektem Rückstoßeffekt
  • Balleinwurf in Höhe der Mittellinie beidseitig

  • Einsatzbereich: Privat; Schule; Verein; Gastro
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Kinder
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Griffe: Kunststoff
  • Ausstattung: Niveauausgleich; Torzählwerk
  • Lager: Gleitlager
  • Material Spielfeld-Oberfläche: Temperiertes Glas
  • Spielfeldmaße: 118x70 cm
  • Gewicht: 70 kg
  • Aufstellmaße: 140x78x88 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,18*
€ 1.344,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,61*
€ 1.337,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,71*
€ 1.286,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,77*
€ 1.246,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,83*
€ 1.196,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.