Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norditalia Tischkicker "Storm Outdoor F-3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611348750
Hersteller:
     Norditalia
Herst.-Nr.:
     536001
EAN/GTIN:
     04250283206286
Suchbegriffe:
Kickertische
Tisch-Fußball
tischfussball
Kicker

  • Kicker-Spaß für draußen
  • Problemloser Einsatz in allen Open-Air-Bereichen
  • Konstruktion aus Kunstharz und Fiberglas
  • Witterungsresistente Gleitlager
  • Spielstangen gefedert mit perfektem Rückstoßeffekt


Norditalia Tischkicker "Storm Outdoor F-3" mit Münzung – der solide Kicker für den Außenbereich
Die Konstruktion des Tischkickers "Storm Outdoor F-3" von Norditalia besteht aus thermoplastischem Kunstharz und Fiberglas. Die Verbindungselemente sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Die 2-fach verchromten 16-mm-Spielstangen laufen in witterungsresistenten Gleitlagern besonders rund. Das macht ermüdungsfreie Spiele möglich. Außerdem sind die Spielstangen mit perfektem Rückstoßeffekt gefedert. Die Spielerfiguren sind extrem widerstandsfähig und der Torwart lässt sich um 360 Grad drehen.

Kickertisch "Storm Outdoor F-3": Hartes, widerstandsfähiges Outdoor-Spielfeld
Die Spielfläche ist aus speziell temperiertem Glas hergestellt. Eingelassene Torzähler sowie schneller Ballrücklauf auf beiden Seiten. Balleinwurf in Höhe der Mittellinie beidseitig. Zusätzliche Ablagen rechts und links neben den Torzählern. Komplett mit Spielzubehör. Münzung: 1 Spiel = 50 Cent.

  • Münzung: Mit Münzung
  • Zielgruppe: Kinder
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Gastro
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Stangen: Verchromte Stahlrohrstangen
  • Lager: Gleitlager
  • Material Spielfeld-Oberfläche: Temperiertes Glas
  • Gewicht: 90 kg
  • Spielfeldmaße: 118x70 cm
  • Aufstellmaße: 140x78x90 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.506,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,38*
€ 1.994,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,64*
€ 1.976,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,58*
€ 1.895,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,70*
€ 1.846,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,38*
€ 1.792,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.