Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappbares Fußballtor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Klappbares Fußballtor
Artikel-Nr.:  479-611343553
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005998761113
Suchbegriffe:
Fußballtor
Klappbares Fußballtor. Dieses Tor lässt sich mit 2 Handgriffen auf 3 cm Stärke zusammenklappen und ist Platz sparend zu verstauen. Das Tor misst 213x152x76 cm, Rohrrahmen 32 mm. Wetterbeständig anthrazit pulverbeschichtet. Leichte Klickmontage ohne Werkzeug. Netz 3,5 mm stark, Polyester, mit Klettbändern und Durchzugsleinen. Mit 5 Heringen zur Standsicherung. 10 kg. Verkaufseinheit: Stück
... > Fußball > Tore & Zubehör > Minitore
Weitere Suchbegriffe: 50Euro, hudora, 10jahre, Tore-Fußball, Fußball-Tore
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
€ 5,38*
€ 41,97*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG