Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Zielwurfwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611343524
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1343524
EAN/GTIN:
     04044475121477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele

  • Geeignet für Schulen, Kindergärten und Praxisräume
  • Fördert die Koordination und sorgt für stundenlangen Spaß
  • Inkl. 6 Bean Bags, je 3 in Blau und Rot
  • Widerstandsfähig: dauerhaft beschichtete Multiplex-Platte
  • Kann zu zweit oder mit mehreren Spielern genutzt werden


Die Sport-Thieme Zielwurfwand: Spielerisch die Koordination fördern
Die Sport-Thieme Zielwurfwand ist überall einsetzbar und schnell aufgebaut. Die Öffnungen in der Wurfwand sind nach verschiedenen Punkten von 1 bis 6 beschriftet. So gewinnt beispielsweise derjenige, der die meisten Punkte mit den Bean Bags geworfen hat. Übrigens: Diese Wurfsäckchen bestehen zu 100 % aus Baumwolle. Oder wenn Sie mit mehr als 2 Teams spielen, verwenden Sie ganz einfach auch Alternativen wie kleine Weichschaumbälle. Um die Schwierigkeitsstufen zu variieren, stellen Sie die Sport-Thieme Zielwurfwand schräg auf oder hängen Sie die Zielwand einfach auf.

Produktdetails:
  • Material: dauerhaft beschichtete Multiplex-Platte
  • Wurftafel mit Ständer 99x74x1,8 cm
  • Farbe: Gelb
  • Belastbar bis 45 kg

Weitere Suchbegriffe: Geschicklichkeitsspiel, Bohnensäckchen, Torwand, Bewegungsspiele, Wurfspiel, Wurf-Spiele, Zielwurfwand, Spielecke, Wurfspiele, Holzspielzeug, Extrablatt, ZWB1515, Zielwurf, Spielzeug, aus, Holz, Spielecken, Holzwurfspiel, Zielwurfscheibe, spielen-toben-lernen2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.