Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611339345 Herst.-Nr.: 970011 EAN/GTIN: 04000885700114 |
| |
|
| | |
| - Set aus 6 Kugeln, 1 Zielkugel und Abstandsmesser
- Mit praktischer Transporttasche
- Für 2 Personen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Schildkröt Funsports Boule - auch für PétanqueDas Boule Set von Schildkröt Funsports enthält je 3 Kugeln für 2 Personen und 1 Zielkugel. Die Spielkugeln haben einen Durchmesser von 72,5 mm bei einem Gewicht von 725 g. Die Kugeln werden in einer praktischen, schwarzen Transporttasche (100 % Nylon) mit Reißverschluss und Tragegriff geliefert. Ein Abstandsmesser hilft Ihnen, die Nähe zur Zielkugel genau festzustellen. Produktdetails:- Boule Set mit 6 Kugeln
- Material: Stahl mit Sandfüllung
- ø 72,5 mm
- Gewicht je Kugel 725 g
- Inkl.1 Zielkugel und Abstandsmesser
- Hochwertige Tasche aus 100 % Nylon mit Reißverschluss und Tragegriff (LxBxH: 23x16x8 cm), mit transparenter Front
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsspiele, Extrablatt, ZWB1515, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Boule, Bewegungsspiel, Pétanque, Präzisionssport, Petanquekugeln |
| | |
| |