Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

"Master-Dartboard"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
"Master-Dartboard"
Artikel-Nr.:  479-611337802
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475155465
Suchbegriffe:
Dart
Dartscheibe
"Master-Dartboard". Offizielle Bristle Turnierscheibe mit Sisalborsten, für Stahl-Darts. Stärke 4 cm, ø 46 cm, ca. 5,5 kg. Ohne Wurfpfeile. Verkaufseinheit: Stück
... > SPORT-THIEME > Freizeitspiele > Dart
Weitere Suchbegriffe: Freizeitspiele
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
€ 5,38*
€ 41,93*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG