| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611334829 Herst.-Nr.: A/1000 EAN/GTIN: 04044475041300 |
| |
|
| | |
| - Optimal für das Training der Speerwurf-Technik
- Sehr gute Flugeigenschaften durch Stabilisierungsflossen
- Weiches Material – keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Geeignet für drinnen und draußen
- Abwaschbar und leicht zu reinigen
Weicher Sport-Thieme Übungsspeer "Soft" mit ausgezeichnetem FlugverhaltenDieser bunte Wurfspeer besteht komplett aus Schaumstoff und ist 88 cm lang. Mit einem Gewicht von nur 110 g ist er besonders leicht. Er eignet sich sehr gut für Einsteiger zum Erlernen der Speerwurf-Technik und hat durch die Stabilisierungsflossen eine präzise Flugbahn. Sie können den weichen Trainings-Speer besonders vielseitig einsetzen: ob beim Zielwurf, Weitwurf, Hochwerfen, Büchsenwerfen – Sie müssen keine Beschädigungen der Umgebung oder Verletzungen fürchten. - Disziplin: Werfen & Stoßen
- Trainingsziel: Weiter
- Einsatzbereich: Methodik
- Einsatzgebiet: Indoor
- Material Speer: Schaumstoff
- Material Spitze: Schaumstoff
- Länge: 88 cm
- Gewicht: 110 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speerwurf, Extrablatt, ZWB1515, Softspeer, Softspeere, Hallenspeer, Hallenspeere, Trainings-Speer, Training, Speerwurf-Training, Speerwurf-Trainer, Wurfspeer, Wurfspeere, Trainings-Speere, Wurf-Speer, Wurf-Speere, Schaumstoffspeer |
| | |
| |