Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Turnbarren "Rinogym"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611333709
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     2-11398
EAN/GTIN:
     04044475088121
Suchbegriffe:
Barren
Turnbarren
barren

  • Ideal für das Kinderturnen in Schule und Verein
  • Aus weichem Schaumstoff, daher besonders sicher
  • Führt Kinder an den richtigen Barren heran
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Völlig angstfrei am Barren turnen
Der Reivo "Rinogym" Turnbarren ermöglicht es Kindern, neue und schwierige Turnelemente besonders sicher zu üben. Die Kombination mit weiteren Turngeräten aus der Reivo "Rinogym"-Geräteserie ermöglicht es, Kinder an die Standard-Turngeräte zu gewöhnen.

Produktdetails:
  • Oberer Bereich (Gelb) aus PE-Schaum, ca. 16 cm hoch und 50 cm breit
  • Unterer Bereich (Blau) aus 4 cm starkem PE-Boden sowie PUR-Schaum, ca. 80 cm hoch, mit Klett zum Verbinden
  • Bezug aus Planenstoff, 100 % Polyester
  • Unterseite mit Klett zum Befestigen auf dem Airtrack
  • Maße (LxBxH): 120x75x96 cm pro Stück
  • Gewicht: ca. 43 kg
  • Belastbar bis ca. 80 kg

  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Schule; Verein; Schule; Verein
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Länge: 120 cm
  • Material: Schaumstoff
  • Breite: 75 cm
  • Höhe: 96 cm
  • Gewicht: ca. 43 kg; 43 kg; 43 kg
  • Sportart: Turnen
  • Material Gestell: Schaumstoff

Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Turngerät, Bewegungsbaustelle, Kinderturnen, Geräte, für, Kinder, Airtrack, Turngeräte, Air-Track, Bewegungsbaustellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 983,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 983,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.111,78*
€ 1.323,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.095,27*
€ 1.303,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.047,76*
€ 1.246,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.017,54*
€ 1.210,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 983,00*
€ 1.169,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.