Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Schwebebalken "Rinogym"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611333608
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     2-11397
EAN/GTIN:
     04044475088114
Suchbegriffe:
Schwebebalken
schwebebalken reivo
schwebebalken

  • Für das Turnen mit Kindern in Schule und Verein
  • Besteht aus weichem Schaumstoff, daher sehr sicher
  • Kann mit Klettbändern am Rinogym AirTrack befestigt werden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Reivo "Rinogym" Schwebebalken: Schritt für Schritt zu mehr Selbstsicherheit
Auf dem Reivo "Rinogym" Schwebebalken sammeln Kinder erste Erfahrungen, um später auf einem richtigen Schwebebalken sicherer zu sein. Ein kleiner Tipp: Wird das Kinderturngerät auf der Reivo "Rinogym" Airtrack-Bahn verwendet, entstehen durch die Elastizität der luftgefüllten Turnbahn neue Anforderungen und zahlreiche neue Übungsmöglichkeiten an die Turner.

Produktdetails:
  • Oberer Bereich (gelb) aus PE-Schaum, LxBxH: 200x20/10x10 cm
  • Unterer Bereich (blau) aus PUR-Schaum, LxBxH: 200x38/24x15 cm
  • Bezug aus Planenstoff, 100 % Polyester
  • Unterseite mit Klett zum Befestigen auf dem Airtrack
  • Maße (LxBxH): 200x38/10x25 cm
  • Gewicht: ca. 5 kg
  • Belastbar bis ca. 60 kg

  • Breite Lauffläche: 10 cm; 15 cm
  • Material Balken: Schaumstoff
  • Balkenhöhe: 25 cm
  • Einsatzbereich: Verein
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Höhe: 25 cm
  • Material: Schaumstoff
  • Breite: 38/10 cm
  • Gewicht: ca. 5 kg
  • Sportart: Turnen
  • Zielgruppe: Schule
  • Einsatzgebiet: Training

Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Turngerät, Balancier-Balken, Bewegungsbaustelle, Turnen-Schwebebalken, Kinderturnen, Turnen, Airtrack, Turngeräte, Air-Track, Schwebe-Balken, Balancierbalken, Bewegungsbaustellen, Bodenschwebebalken, Bodenbalken, Gymnastikbalken, Kinderschwebebalken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.