Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611325603 Herst.-Nr.: 143018 EAN/GTIN: 04044475154871 |
| |
|
| | |
| - Ski mit 2 bzw. 4 Gurtbandschlaufen
- Fördert Kooperation und Koordination
- Allein oder mit Mehreren nutzbar
- Sperrholz rutschfest
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Pedalo Sommerski "Fußschlaufe" - Nur gemeinsam geht’s voranDie Pedalo Sommerski "Fußschlaufe" erhalten Sie in 2 Ausführungen: für 2 Personen mit 2 Schlaufen und für 4 Personen mit 4 Schlaufen. Sie können die Rasenski einzeln oder je nach Ausführung mit bis zu 2 bzw. 4 Personen gemeinsam nutzen. Dabei werden gegenseitige Kooperation und Koordination gefördert. Auf der Oberseite der Ski sind Fußschlaufen angebracht: Einfach einsteigen und schon kann es losgehen. Die Teilnehmer müssen ihre Bewegungen abstimmen, um sich bewegen zu können und vorwärts zu kommen . Produktdetails:- Material: Äußerst stabiles Sperrholz, rutschfest, grün beschichtet
- Länge (4 Personen): 160 cm. Länge (2 Personen): 80 cm
- Je 10 cm breit, 21 mm stark
- Mit je 4 stabilen Fußschlaufen (4 Personen) der 2 je Schlaufen (2 Personen) jeweils in Regenbogenfarben, passend auch für Erwachsene
- Gewicht (4 Personen): 6,2 kg. Gewicht (2 Personen): 2,60 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4 Personen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koordinationsspiele, bewegungsspiele, Skier, Rasenski, Ski, Kooperationsspiele, Sommer-Ski, Sommerski, Teamspiele, Holzspielzeug, Lattenski, Spielzeug, aus, Holz, Laufski, Fußbrett, Fußbretter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,78* | € 90,19* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 74,93* | € 94,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|