Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sternenhimmel ø 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SPORT-THIEME
Sternenhimmel ø 4 m
Artikel-Nr.:  479-611324815
Hersteller:  Sport-Thieme
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475116152
Sternenhimmel. Ein Riesen-Schwungtuch mit einer Faszination, die für sich spricht. Bei Spielen mit diesem Schwungtuch werden ständig neue Bewegungsimpulse herausgefordert. Auch geeignet als Dekoration in der Aula oder für Rollenspiele unter dem "Sternenhimmel". Riesen-Schwungtuch aus 100% Polyamid, in Keilen geschnitten, mit aufgedruckten Sternen Ausschnitt in der Mitte. Ohne Schlaufen am Rand. Im Packsack mit aufgedruckten Spielanleitungen (Geschmacksmuster-Schutz). Welche Gruppe benötigt welchen Fallschirm/Schwungtuch? - 3-6 Personen: ø 1,5 m - 5-8 Personen: ø 3 m - 7-14 Personen: ø 4 m - 10-18 Personen: ø 5 m - 12-25 Personen: ø 6 m - 15-30 Personen: ø 7 m Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen. Für Kinder im Vorschulalter kann die Personenzahl verdoppelt werden. Berücksichtigen Sie beim Kauf die Größe/Höhe Ihres Raumes! Verkaufseinheit: Stück
... > Bewegungstherapie, Psychomotorik > Bewegungs- & Gruppenspiele > Schwungtücher
Weitere Suchbegriffe: Fallschirme, Schwungtücher
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME
€ 5,38*
€ 123,53*
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sport-Thieme
€ 114,29*
€ 136,01
Ähnlich
Sport-Thieme
€ 136,13*
€ 161,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG