Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Abteilbreite 400 mm HxBxT: 1800x1590x500 mm/4 Abteile
Menge:
Stück
Produktinformationen
von SPORT-THIEME
Artikel-Nr.:
479-611318920-4
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4044475010634
Suchbegriffe:
Abteilschrank
Aktionsgarderobenschrank
Garderobenschrank
Kleiderspind
Abteilbreite 400 mm. Mit 100 mm hohem Sockel. Verkaufseinheit: Stück
... >
Sportanlagen- Ausstattung
>
Inneneinrichtung
>
Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleideschrank
,
Schränke
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 100 Tage
Versand
Netto
SPORT-THIEME
100 Tage
€ 5,38*
€ 449,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von SPORT-THIEME
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,58*
€ 535,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von SPORT-THIEME
Versand
von SPORT-THIEME
Lieferzeit:
100 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Abteilbreite 400 mm HxBxT: 1800x1200x500 mm/3 Abteile
k.A.
€ 348,74*
€ 415,00
Ähnlich
Abteilbreite 400 mm HxBxT: 1800x810x500 mm/2 Abteile
k.A.
€ 251,26*
€ 299,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG