Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balance-Kissen "Gymfit" mit Bezug


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611318500
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1318500
EAN/GTIN:
     04044475143103
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Gesund sitzen - jeden Tag
Das Sport-Thieme Balance-Kissen "Gymfit2 sorgt durch seine optimierte Form für eine wohltuende Entlastung der Rücken-, Hals- und Nackenmuskulatur und sie sitzen automatisch gerade. Durch die Instabilität wird Ihr Körper ständig unbewusst ausbalanciert – ein perfektes Training für Rücken- und Beckenbodenmuskulatur. Über ein Ventil kann die Luftmenge ganz einfach über eine Luftpumpe mit Nadelventil reguliert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Produktdetails:

  • Höhe: 6 cm
  • Farbe: Türkis
  • Luftdruck regulierbar

Komplett mit Bezug (100 % Polyester).

  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule; Nacken
  • Füllung: Luft
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Farbe: Türkis
  • Maße: ø 36 cm
  • Material: PVC

Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Kissen, Kopfkissen, Schlafkissen, sport-thieme balancekissen, kopfkissen, balancekissen 36cm, Seniorensport, Senioren-Sport, Senioren-Training, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 33,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,50*
€ 47,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,76*
€ 44,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,64*
€ 42,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,46*
€ 41,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,71*
€ 40,11
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.