Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TLS® Combibox "SoundMaker Combi Rec Funk", CD-Player ohne Pitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TLS® Combibox "SoundMaker Combi Rec Funk", CD-Player ohne Pitch
TLS® Combibox "SoundMaker Combi Rec Funk", CD-Player ohne Pitch
Artikel-Nr.:
     479-611317770
Hersteller:
     TLS Communication
Herst.-Nr.:
     922410
EAN/GTIN:
     04044475097383
Suchbegriffe:
CD-Player Standgeräte
Mobile Musikanlage
cd-player standgeräte
Ausstattung der TLS TLS Combibox SoundMaker Combi Rec Funk - AusgangsleistungWatt 6030 - 2-Wege-System Hoch- und Tieftonlautsprecher - CDMP3-Player mit USB Rekorder und Infrarot-Fernbedienung Lautstärke per Fernbedienung regelbar - Mono-Kassettenlaufwerk für AufnahmeWiedergabe - Kopfhöreranschluss 6,3 mm Klinke - Mikrofoneingang 6,3 mm Klinke mit separater Lautstärkeregelung - Getrennte Klangregelung TrebleBass - 3-stelliges Bandlaufzählwerk - Balanceregelung - Cinch-Anschluss für externe Geräte - Anschluss für SoundMaker LS - Stativ-Flansch - Inkl. integriertem Funkempfänger - Inkl. Handmikrofon - - - Technische Daten der TLS Combibox SoundMaker Combi Rec Funk - Robustes Holz-Gehäuse mit Metall-Schutzecken - Abmessungen 33x42x25 cm BxHxT - Gewicht 11,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Verstärkerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,20*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,39*
€ 771,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,20*
€ 766,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TLS Communication
922400
ab € 569,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG