Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen für Volleyball- und Recksäulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611316201
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1316201
EAN/GTIN:
     04044475044387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialwagen
Wagen
Aufbewahrungswagen
Ballwagen

  • Beidseitig nutzbar
  • Mit 4 Doppellenkrollen
  • Wird zerlegt geliefert
  • Zur Aufbewahrung von Säulen aller Art
  • Besonders gut lenkbar


Sport-Thieme Transportwagen für Volleyball- und Recksäulen - sicher und bequem
Auf dem Transportwagen für Volleyball- und Recksäulen von Sport-Thieme lassen sich maximal 16 Volleyballpfosten oder Recksäulen platzsparend und übersichtlich lagern. Die einzelnen Ausleger sind ca. 20 cm lang. Der Abstand zwischen den Auslegern beträgt 25 cm.
Für einen besonders sicheren und leichten Transport ist der Wagen mit Doppellenkrollen ausgerüstet.

Produktdetails:
  • Lieferung ohne Säulen
  • Stabile Stahlrohrkonstruktion (RAL 5017)
  • Mit 16 Auslegern, verzinkt
  • Maße (BxHxT): 201x127x75 cm
  • Gewicht: ca. 27 kg
  • Max. Belastbarkeit gesamt: ca. 320 kg
  • Farbe: Blau

  • Produktart: Transportwagen
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,07*
€ 505,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,71*
€ 464,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.