Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Materialwagen "Jumbo" XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611311785
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     8201.1
EAN/GTIN:
     04044475067447
Suchbegriffe:
Materialwagen
sport-thieme materialwagen
materialwagen

  • Geordnete, abschließbare Aufbewahrung von Bällen
  • Klappe an der Vorderseite ermöglicht auch Kindern alle Bälle zu erreichen
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Geringer Platzbedarf bei sehr viel Stauraum
  • In 2 Größen erhältlich: Für ca. 30 bzw. 50 Bälle der Größe 5


Der Sport-Thieme Materialwagen "Jumbo" – praktisch und kompakt
Der Sport-Thieme Materialwagen "Jumbo" besteht aus einer Stahldraht-Konstruktion und ist blau lackiert. Mit einem Fassungsvermögen von 245 l bietet der Transportwagen genügend Platz für Ihre Sportmaterialien. 4 Lenkrollen ermöglichen einen leichten Transport zum Einsatzort. Dank des praktischen Klappdeckels, können Sie den Ballwagen zusätzlich mit einem Vorhängeschloss sichern. Bestellen Sie das passende Vorhängeschloss gleich mit. Ihr Ballwagen ist schnell einsatzbereit: Er wird in einem Stück geliefert und nach Montage der Räder können Sie ihn direkt befüllen.

Allgemeine Produktdetails:
  • Material: Stahldraht
  • Transport: mit 4 leichtlaufenden Lenkrollen
  • Einsatzort: Trockenräume
  • Lieferumfang: ohne Inhalt, ohne Vorhängeschloss
  • Lieferzustand: Rad-Montage erforderlich

Technische Details Jumbo L:
  • Außenmaße aufgebaut (HxBxT): 80x73x60 cm
  • Außenmaße zusammengeklappt (BxHxT): 80x73x18 cm
  • Gewicht: ca. 14 kg
  • Traglast: ca. 80 kg
  • Fassungsvermögen: 380 Liter (ca. 30 Bälle der Größe 5, ø ca. 21 cm)

Technische Details Jumbo XXL:
  • Außenmaße aufgebaut (HxBxT): 100x104x62,5 cm
  • Außenmaße zusammengeklappt (BxHxT): 100x104x20 cm
  • Gewicht: ca. 27 kg
  • Traglast: ca. 100 kg
  • Fassungsvermögen: 600 Liter (ca. 50 Bälle der Größe 5, ø ca. 21 cm)

  • Fassungsvermögen: 600 Liter
  • Anzahl Böden / Arme: 0
  • Mit Aufsatz: Nein
  • Maße (BxHxT): 100x104x62,5 cm
  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen; Gitterwagen
  • Einsatzgebiet: Indoor; Trockenraum
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein

Weitere Informationen:
Ausführung:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, ueber100euro, em4, Aufbewahrungswagen, Ballwagen, Ballregal, Gitterbox, Ballfaltwagen, Balltransportwagen, abschließbar, Ballgitterwagen, Balltransport, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, ordnung-schaffen, Ballzubehör, Ballgittercontainer, Ballregale, Dauerbrenner, Ballgitterbox, Gitterkorb, Ballaufbewahrungsbox, Ballaufbewahrungsboxen, Volleyballwagen, Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,53*
€ 373,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JRBT-5
ab € 210,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.