Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ballwagen "Stapelbar"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611311512
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JRBT-3
EAN/GTIN:
     04044475174169
Suchbegriffe:
Transportwagen
Aufbewahrungswagen
Ballwagen
Ballregal

  • Die stapelbare Konstruktion sorgt für Platz im Geräteraum
  • Lenkrollen leicht zu bewegen, auch bei maximaler Beladung
  • 10 Jahre Garantie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Ballwagen "stapelbar" – praktisch und kompakt
Der Sport-Thieme Ballwagen "stapelbar" besteht aus einer Stahldraht-Konstruktion und ist blau lackiert. Mit einem Fassungsvermögen von 245 l bietet der Transportwagen genügend Platz für Ihre Sportmaterialien. 4 Lenkrollen ermöglichen einen leichten Transport zum Einsatzort. Dank des praktischen Klappdeckels, können Sie den Ballwagen zusätzlich mit einem Vorhängeschloss sichern. Bestellen Sie das passende Vorhängeschloss gleich mit. Ihr Ballwagen ist schnell einsatzbereit: Er wird in einem Stück geliefert und nach Montage der Räder können Sie ihn direkt befüllen.

Produktdetails:
  • Material: Stahldraht
  • Außenmaße (HxBxT): 95x70x55 cm (inkl. Räder)
  • Innenmaße (HxBxT): 67x52x65 cm
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Traglast: ca. 40 kg
  • Fassungsvermögen: 245 l (ca. 30 Bälle der Größe 5, ø ca. 21 cm)
  • Farbe: Blau
  • Transport: mit 4 leichtlaufenden Lenkrollen
  • Einsatzort: Trockenräume
  • Lieferumfang: ohne Inhalt, ohne Vorhängeschloss
  • Lieferzustand: Rad-Montage erforderlich

  • Fassungsvermögen: 245 Liter
  • Anzahl Böden / Arme: 1
  • Mit Aufsatz: Nein
  • Maße (BxHxT): 69x94x53 cm
  • Produktart: Transportwagen; Ballwagen; Aufbewahrungswagen
  • Einsatzgebiet: Indoor; Trockenraum
  • Rollen: 4 Stück
  • Gewicht: 10 kg
  • Traglast: 40 kg
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.