Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi Sport Stoppuhr "PC-73" - 50 Memory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611305005
Hersteller:
     Digisport
Herst.-Nr.:
     1213
EAN/GTIN:
     03760051171032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren mechanisch
stoppuhr
stoppuhr digi sport

  • Mit großem Zwei-Zeilen-Display
  • Timer- und Pacerfunktion
  • Digi-Druckpunktsystem garantiert fehlerfreie Messungen
  • Es können 50 Runden- und Zwischenzeiten gestoppt werden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Digi Sport Stoppuhr "PC-73" - 50 Memory fehlerfrei messen
Die Digi Sport Stoppuhr "PC-73" - 50 Memory ermöglicht Ihnen, bis zu 50 Runden- und Zwischenzeiten zu stoppen. Zudem garantiert die Uhr dank des Digi-Druckpunktsystems, eine fehlerfreie, korrekte Messung durchzuführen. Ihr Vorteil: Das große Zwei-Zeilen-Display sorgt für den nötigen Überblick während des Trainings oder Wettkampfs.

  • Produktart: Handstoppuhr; Stoppuhr Schwimmen
  • Funktionen: Countdown; Start/Stop/Reset; Addition/Split/Dualmessung
  • Anzahl Speicherplätze: 50
  • Anzeige (Sek.): 1/100
  • Ausstattung: Stoßfest; Spritzwassergeschützt (bis 3 bar)
  • Zubehör: Umhängekordel; Inkl. Batterie
  • Ziffernhöhe: 7 mm
  • LCD-Anzeige: 2-zeilig
  • Maße: 65x61x16 mm
  • Gewicht: ca. 61 g
  • Uhrentyp: Digital

Weitere Suchbegriffe: Uhr, Stoppuhren, Uhren, Multifunktionsuhr, Zeitmesser, Trainerbedarf, Kampfrichter-Zubehör, Zeitmessung, Zirkeltraining, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.