Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Boden-Markierungsband Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  SPORT-THIEME
Artikel-Nr.:  479-611301123
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4044475121590
Boden-Markierungsband. Das Markierungsband haftet auf allen glatten Böden, die trocken, staub- und fettfrei sind. Es ist ungewöhnlich schmiegsam und ermöglicht faltenfreie Kurven-Markierung. Für die Markierung von Tennis- und Spielfeldern sind pro Platz ca. 150 m erforderlich; für das Schul-Badminton benötigen Sie ca. 100 m. Das haltbare Band lässt sich problemlos und rückstandsfrei entfernen. Rollenlänge 33 m, 50 mm breit. Verkaufseinheit: Rolle
... > Starten, Messen & Markieren > Markierungshilfen > Markierungs- & Absperrband
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsband
Angebote (1)
Versand
Netto
SPORT-THIEME 2 Tage € 5,38* € 8,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von SPORT-THIEME
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,99* €  10,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SPORT-THIEME
Versand von SPORT-THIEME
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,38*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von SPORT-THIEME
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Boden-Markierungsband Rot
k.A.
€ 8,99* € 10,70
Ähnlich Boden-Markierungsband Schwarz
k.A.
€ 8,99* € 10,70
Ähnlich Boden-Markierungsband Weiß
k.A.
€ 8,99* € 10,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG