Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten "Kids" Mit Transportrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611297919
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1297919
EAN/GTIN:
     04044475099523
Suchbegriffe:
Schwebebalken
Sprungkasten
Turnkasten
sport-thieme turnkasten

  • Aus Birken-Multiplex-Holz
  • Mit Kunstlederbezug
  • Mit Aussparungen zum Einhängen von Leitern
  • Verbundschaumpolsterung bei der Deckenplatte
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Sprungkasten "Kids"
Das Kombi-System ergibt durch den offen gestalteten, großen Sprungkasten, an dem sich an allen Seiten weitere Geräte anbauen lassen, vielseitige Kombinationsmöglichkeiten. Die praktischen Schnellverbindungen sorgen für sicheren Halt bei Kombination von Sprungkasten und Schwebebalken.

Produktdetails:
  • Kasten aus hochwertigem Birke-Multiplex-Holz
  • Polsterung von Deckplatte und -kanten
  • Mit hochwertigem Kernrindleder bezogen
  • Alle Kastenteile sind beliebig kombinierbar
  • Mit Aussparungen zum Einhängen von Leitern, Brettern und Turnbänken
  • Optional mit 2 seitlich am Standfuß angebrachten Rollen
  • Breite inkl. Füße: 73 cm
  • Abstand Deckel – oberste Sprosse ca. 10 cm
  • Abstand zwischen den Sprossen: ca. 20 cm
  • geeignet ab ca. 4 Jahre

Kastenoberteil mit hochwertigem Kunstlederbezug
Der große Kasten "Kids" ist aus Birke-Multiplex-Holz gefertigt und naturbelassen. Deckenplatte und -kanten des Kastenoberteils sind mit Verbundschaum gepolstert und mit Kunstleder bezogen. Beidseitige Aussparungen dienen zum Einhängen von Zusatzelementen, wie Kombi-Kletterlaufbrett oder Kombi-Kletterleiter. LxBxH: ca. 130x47x26 cm.

Kastenmittelteile mit Sprossen zum Einhängen
Die beiden Kastenmittelteile sind ebenfalls aus naturbelassenem Birke-Multiplex-Holz hergestellt. Die einzelnen Sprossen sind aus Eschenholz und haben einen ø von ca. 3,5 cm. An den Stirnseiten haben die Kastenteile Aussparungen zum Einhängen von Zusatzelementen, wie Kombi-Hühnerleiter. LxBxH: 130x47x20 cm.

Standsicheres Kastenunterteil
Das Kastenunterteil aus Birke-Multiplex-Holz hat 2 Standfüße aus Hartholz und ist mit einem Riffelgummi versehen. Dadurch steht der Sprungkasten jederzeit stabil und sicher. Optional mit 2 seitlich am Standfuß angebrachten Rollen für einen leichten Transport. LxBxH: ca. 130x47x22 cm.

  • Sprungkastenmodell: Turnbaukasten-System; Großer Kasten
  • Sprungkastenausstattung: Deckel mit Rollvorrichtung
  • Kastenelemente: 4-teilig
  • Material Bezug: Kernrindleder
  • Farbe Sprungkastenelemente: Natur
  • Material Kastenteile: Birken-Multiplex-Holz
  • Gewicht: ca. 30 kg
  • Farbe Bezug : Braun
  • Abmessungen Sprungkasten (LxBxH): 130x47x88 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten
  • Altersempfehlung: ab ca. 4 Jahre
  • Serie: Kids

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Transportrollen
Weitere Suchbegriffe: sprungkasten, Varianta-Sprungkasten, Bewegungsbaustelle, Bewegungslandschaft, Bewegungsbaustellen, Kombi-Sprungkasten, mehrteilig, Rollvorrichtung, Großer, Kasten, Sprungkasten-Rollvorrichtung, Rollvorrichtungen, Sprungkästen-Rollvorrichtungen, für, Sprungkaesten, Kombi-Turnbaukasten, Holzsprungkasten, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Zirkel-Training, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.072,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,15*
€ 1.393,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,96*
€ 1.372,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,58*
€ 1.313,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,94*
€ 1.276,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.