Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kletterwippe für Bewegungsparcours


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611290905
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     160060
EAN/GTIN:
     04044475021296
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Besonders vielseitiges Gerät für jeden Bewegungsparcours
  • Umgedreht wird die Wippe zur Brücke
  • Hohe Tragkraft: Belastbar bis 150 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kletterwippe für Bewegungsparcours: Stabiles Design für sicheren Wipp- und Kletterspaß
Auf der Sport-Thieme Kletterwippe für Bewegungsparcours können Kinder klettern, wippen oder sich einfach sanft wiegen lassen. Dazu benötigen Sie lediglich eine Matte, die Sie in der Wippe auslegen. Die vielseitige Kletterwippe lässt sich beidseitig nutzen.

Sport-Thieme Kletterwippe für Bewegungsparcours und Kinderturnen
Die Kletterwippe von Sport-Thieme ist ein Gerät für den Bewegungsparcours und das Kinderturnen. Das Kletterelement ist aus stabilem Birkensperrholz gefertigt. Die Sprossen aus Esche-Rundstäben haben einen ø von 35 mm und lassen sich von Kinderhänden gut greifen und umfassen. Die gesamte Holzkonstruktion ist besonders stabil und kann deshalb auch von Erwachsenen genutzt werden. Die Sprossen sind im Abstand von 85 mm angebracht und erleichtern das Klettern, da die Kinder leichter Halt finden.

Produktdetails:
  • Material: Wangen aus Birkensperrholz, Rundstäbe aus Esche
  • Sprossendurchmesser: 35 mm
  • Lichter Sprossenabstand: 85 mm
  • Hohe Tragkraft: Belastbar bis 150 kg

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Therapie; Verein
  • Material: Birkensperrholz; Esche
  • Länge: 210 cm
  • Breite: 35 cm
  • Höhe: 38 cm
  • Gewicht: 14 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Holzwippen, Bodenwippe, Bewegungsbaustelle, Kletterwippe, Kletterbogen, Balancierwippe, Bewegungsbaustellen, Holzbalancierwipppe, Holz-Balancierwippe, Kindergartenbedarf, Balance, Wippe, Kletterwippen, Balancierbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,10*
€ 416,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.