Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Ballkissen mit Bezug ø 33 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611286928
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     1286928
EAN/GTIN:
     04044475020909
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Samtig-glatte Oberfläche auf einer Seite
  • Die andere Seite hat sanft-runde Noppen
  • Trainiert Balance, Koordination, Muskulatur
  • Luftdruck regulierbar, mit Ventil
  • Optimiert aufrechte Haltung, trainiert Rückenmuskulatur


Das Togu Dynair Ballkissen mit Bezug: Mit Ventil
Das Togu Dynair Ballkissen mit Bezug, besitzt auf einer Seite eine glatte und auf der anderen Seite sanft, massierende Noppen, welche sich bestens zur Fuß- oder Rückenmassage eignen. Mit dem Fitness-Kissen trainieren Sie hervorragend die Balance, Koordination und Ihre Muskulatur. Zudem wird die Wirbelsäule durch aufrechtes Sitzen auf dem Ballkissen XL gestärkt. Je nach Trainingsstand können Sie den Luftdruck über das Ventil regulieren.

Produktdetails:
  • Material: Ruton
  • Atmungsaktiver Bezug (100 % Polyester)
  • Bezug waschbar

  • Material: Ruton
  • Farbe: Rot
  • Durchmesser: 33 cm
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule; Nacken
  • Füllung: Luft
  • Maße: ø 33 cm

Weitere Informationen:
Größen:
ø 33 cm
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu ballkissen 33 cm, togu aktivkissen, aktivkissen 33 cm, Seniorensport, Senioren-Sport, Luftpolster, Sitzkissen, Senioren-Training, Senioren, Meditationskissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Fitness, Gesundheitssport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,33*
€ 69,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,97*
€ 64,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,68*
€ 62,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,70*
€ 60,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,14*
€ 52,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
1286944
ab € 47,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.