Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollbrett "Doppel"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611285446
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1285446
EAN/GTIN:
     04044475000000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder
gleitrollbrett sport-thieme
rollbrett kinder

  • Bessere Gewichtsverteilung durch Doppelrollen
  • Abriebfeste. robuste Vollgummireifen, extrem leise
  • Mit Bohrungen für Springseile zum Ziehen
  • Kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt
  • Extrem stabil: Belastbar bis 120 kg


Sport-Thieme Rollbrett "Doppel" schont weiche Hallenböden
Die Doppelrollen des Sport-Thieme Rollbretts "Doppel" verteilen das Gewicht von Rollbrett und Fahrer auf eine größere Fläche – optimal für den Einsatz auf weichen Hallenböden.

Die Platte – robust und belastbar
Die Platte besteht aus extrem stabilem Mehrschichtholz (Natur lackiert) und steckt die Belastungen des täglichen Spiels einfach weg. Das Design mit seinen abgerundeten Ecken sorgt für zusätzliche Sicherheit. Bohrungen an der Frontseite und am Heck machen das Kinderrollbrett noch vielseitiger – hier bringen Sie einfach ein Zugseil an.

Sport-Thieme Rollbretter sind besonders kippsicher
Bei allen Sport-Thieme Rollbrettern liegt der Schwerpunkt besonders niedrig, wodurch unsere Rollbretter kippsicher sind – ein großes Plus an Sicherheit beim Fahren.

Die Rollen
Doppelrollen sind optimal für weiche Böden. Das Gewicht von Rollbrett und Fahrer wird auf eine größere Fläche verteilt und schon weiche Böden. Die hochwertigen kugelgelagerten Räder laufen besonders leicht und leise. Die abriebfesten Vollgummireifen hinterlassen keine Schlieren auf dem Hallenboden.

Holz – ein nachwachsender Rohstoff
Wir sind uns der Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst und fertigen unsere Rollbretter aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Holz ein natürlicher bewährter Werkstoff, der den Belastungen des täglichen Spiels widersteht. Die Holzmaserung unterstreicht verleiht unseren Rollbrettern eine besondere Optik. Wenn Sie mit den Händen über das Brett streichen, spüren Sie die einzigartige Haptik des Holzes.

Überragende Qualität
Wir stehen hinter unseren Produkten und sind von ihrer Qualität überzeugt, daher gewähren wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf das Sport-Thieme Rollbrett.

  • Material:: Holz
  • Alter: 6 - 10 Jahre; Über 10 Jahre
  • Rollbrettausführung: Standard
  • Produktart: Rollbrett
  • Verwendung: Indoor
  • Einsatzbereich: Grundschule; Sporthalle
  • Belastbarkeit: Max. 120 kg
  • Gewicht: ca. 4 kg
  • Maße: 61x38x14 cm

Weitere Suchbegriffe: Rollbrett, Gleitrollbretter, Kinderrollbrett, Rollbretter, Eigene, Fertigung, für, drinnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.