Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollbrett "Standard"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611285404
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1285404
EAN/GTIN:
     04044475104388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder
gleitrollbrett sport-thieme
rollbrett kinder

  • Rollen mit abriebfestem Gummi schonen den Hallenboden
  • Rollbrett für die Halle
  • Leichtgängige, kugelgelagerte Single-Lenkrollen
  • Flüsterleiser Lauf
  • Stabiles Mehrschichtholz natur lackiert


Sport-Thieme Rollbrett "Standard": Rollbrett-Spaß in der Halle
Das Rollbrett "Standard" von Sport-Thieme ist ein robustes Rollbrett für Kinder und den Herausforderungen im Schul- und Vereinsalltag gewachsen. Das Deck besteht aus einer lackierten (Natur) Mehrschichtholzplatte. Das Hallenrollbrett ist mit flüsterleisen Rollen mit Kugellagern ausgestattet. Die Rollen sind leichtgängig und leise – das schont die Nerven der Erzieher:innen und Sportlehrer:innen. Dank des abriebfesten Gummis gibt es keine Schlieren auf auf dem Hallenboden, was das Reinigungspersonal und Hallenwart:in freut.

Überragende Qualität
Wir stehen hinter unseren Produkten und sind von ihrer Qualität überzeugt. Daher gewähren wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf das Sport-Thieme Rollbrett.

  • Material:: Holz
  • Alter: 6 - 10 Jahre; Über 10 Jahre
  • Rollbrettausführung: Standard
  • Produktart: Rollbrett
  • Verwendung: Indoor
  • Einsatzbereich: Grundschule; Sporthalle
  • Belastbarkeit: Max. 120 kg
  • Gewicht: ca. 4 kg
  • Maße: 62x38x14 cm

Weitere Suchbegriffe: Gleitrollbretter, Bewegungsbaustelle, Kinderrollbrett, Bewegungsbaustellen, Extrablatt, ZWB1515, Eigene, Fertigung, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Kindergartenbedarf, Weihnachten18Kinder, Dauerbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.