Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Ballkissen "Senso", 33 cm Basalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611284094
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     401168
EAN/GTIN:
     04006226034979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Wirbelsäulengymnastik durch dynamisches Sitzen
  • Mit glatter Oberfläche und runden Noppen
  • Trainiert Balance, Koordination und Muskulatur
  • Schwierigkeitsgrad per Luftdruck regulierbar
  • Inkl. Übungsposter


Das Togu Dynair Ballkissen "Senso", 33 cm mit regulierbarem Luftdruck
Das Togu Dynair Ballkissen "Senso", 33 cm ist aus hochwertigem Ruton gefertigt und besteht aus einer glatten und einer genoppten Seite. Die Noppen bewirken eine Rücken- oder Fußmassage, sowie eine höhere Luftzirkulation beim Sitzen. Über ein Ventil können Sie die Luft regulieren und das Sitzen individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Je weniger Luft, desto wackeliger ist das Ballkissen während des Sitzens oder Ihrer Trainingseinheit.

  • Material: Ruton
  • Durchmesser: 33 cm
  • Max. Belastbarkeit: 500 kg
  • Farbe: Basalt
  • Füllung: Luft
  • Maße: ø 33 cm
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Nacken; Rücken; Wirbelsäule
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Gewicht: 850 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Basalt
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu ballkissen 33 cm, togu aktivkissen, aktivkissen 33 cm, Seniorensport, Senioren-Sport, Sitzkissen, Senioren-Training, Meditationskissen, Noppenbalancekissen, Noppenballkissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Ballscheibe, Gummikissen, Kleingeräte, Igelsitzkissen, Dynairkissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,07*
€ 42,83*
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 29,59*
€ 45,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,53*
€ 90,41*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400274
ab € 24,97*
Ähnlich
TOGU
400270.SZ
ab € 25,13*
Ähnlich
TOGU
400270.T
ab € 24,99*
Ähnlich
TOGU
400272
ab € 25,06*
Ähnlich
TOGU
401162
ab € 29,37*
Ähnlich
TOGU
401164
ab € 29,52*
Ähnlich
TOGU
401166
ab € 29,36*
Ähnlich
TOGU
400273
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.