Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Ballkissen "33 cm" Terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611283004
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400203
EAN/GTIN:
     04006226025465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Ideal für Rückentraining, Fitness, Gymnastik, Therapie
  • Als Sitzkissen hält es die Bandscheiben in Schwung
  • Mit angenehm samtig-glatter Oberfläche
  • Schwierigkeitsgrad per Luftdruck regulierbar
  • Mit Übungsposter


Das Togu Dynair Ballkissen "33 cm": Für ein effektives Rückentraining
Das Togu Dynair Ballkissen "33 cm" ist im Durchmesser von 30 bis 80 cm erhältlich und hat eine samtig-glatte Oberfläche. Bei der Ausführung "Senso" ist eine Seite samtig-glatt und die andere Seite mit massierenden Noppen ausgestattet. Je nach Trainingsstand können Sie die Luft regulieren. Zu allen Original Dynair Ballkissen wird ein ausführliches Übungsposter mit vielen therapeutischen Übungen mitgeliefert.

  • Material: Ruton
  • Gewicht: 2 kg; 2,0 kg
  • Durchmesser: 33 cm
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Farbe: Terra
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule; Nacken
  • Füllung: Luft
  • Maße: ø 33 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Terra
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu ballkissen 33 cm, togu aktivkissen, aktivkissen 33 cm, Seniorensport, Senioren-Sport, Dynair, Sitzkissen, Senioren-Training, Meditationskissen, Balance, Kissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, Ballscheibe, Gummikissen, Dynairkissen, Pilateskissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,44*
€ 43,68*
Lager 479
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 34,44*
€ 45,22*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930300
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.